パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-480-VP

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574467 品番ARI-50-480-VP
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,002
販売価格(税別)
6,365
オプション【パイプ仕様】Vプーリ 材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする