TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やまと陶板鍋(アルミ製) 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00575268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
深型
質量(g)
550
内径×深さ(mm)
180×26
TKG品番
9-2108-0603
TKG品番(2017)
6-1944-0603