砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ陶板鍋 有磯 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00575462
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
浅型
質量(g)
530
内径×深さ(mm)
180×25
TKG品番
9-2108-0902
TKG品番(2017)
6-1944-0902