砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ陶板鍋 金銀翔彩 深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575505
品番
QTU332
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
今までなかった陶器調アルミ陶板。サイズもバラエティになりました。
サイズ(cm)
16
材質
アルミ
型
ミニ深型
質量(g)
450
内径×深さ(mm)
145×30
TKG品番
9-2108-1102
TKG品番(2017)
6-1944-1102