砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ陶板鍋 金銀翔彩 特深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00575532
品番
QTU335
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
今までなかった陶器調アルミ陶板。サイズもバラエティになりました。
サイズ(cm)
19
材質
アルミ
型
特深型
質量(g)
630
内径×深さ(mm)
170×30
TKG品番
9-2108-1105
TKG品番(2017)
6-1944-1105