砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ高瀬陶板鍋 七彩
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575618
品番
QTU342
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
材質
アルミ
質量(g)
500
規格
中
内径×深さ(mm)
130×30
TKG品番
9-2108-1302
TKG品番(2017)
6-1944-1402