砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ高瀬陶板鍋 七彩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
小
注文コード
00575627
品番
QTU343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
13
材質
アルミ
質量(g)
370
規格
小
内径×深さ(mm)
115×15
TKG品番
9-2108-1303
TKG品番(2017)
6-1944-1403