砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ高瀬陶板鍋 金彩
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575645
品番
QTU352
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
材質
アルミ
サイズ
中
質量(g)
500
内径×深さ(mm)
Φ130×30
TKG品番
9-2108-1402
TKG品番(2017)
6-1944-1502