砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ高瀬陶板鍋 若草
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575663
品番
QTU361
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16.5
材質
アルミ
質量(g)
580
規格
大
内径×深さ(mm)
145×22
TKG品番
9-2108-1501
TKG品番(2017)
6-1944-1601