砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ高瀬陶板鍋 なると
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
大
注文コード
00575697
品番
QTU371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
16.5
材質
アルミ
質量(g)
580
規格
大
内径×深さ(mm)
145×22
TKG品番
9-2108-1601
TKG品番(2017)
6-1944-1701