ジーンテック F1 Disc Brake 前後セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00576637 品番 D03BRK02401
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,769
販売価格(税別)
29,790

油圧式 デュアルピストン方式
フラットマウント式
ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)
ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)
交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)
アダプター:GG-FM03(フロントのみ)
チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本

用途
ロードバイク、シクロクロスバイクに!
STI レバー等で使用可能!
アルマイトブラック 質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118
注意
※オイル交換はしないで下さい、保証の対象外になります。
※Disc RotorはΦ160mmを基本仕様に致しております。(140mm Rotorは装着できません)
※JuinTECH F1 Disc Blake をご使用の際は、添付の取扱説明書をお読みいただき正しくお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする