シマノ11S、カンパ11S対応サムシフター パワーラチェットNon-Indexタイプ 26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き) シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ) レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。 このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。 レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。 戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。