ゼロ アイスティーポット レトロ 茶こし付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00576722 品番 BBN14
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)1.5 仕様茶こし付 材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール サイズL 高さ(mm)220 口径(Φmm)70 外寸法(mm)190×85 TKG品番9-0917-0401 TKG品番(2017)6-1750-0101
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする