3/22より値下げ!現場を応援

ゼロ アイスティーポット レトロ 茶こし無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00576765 品番BBN14S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798

MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.41 仕様茶こし無 材質本体:陶器/フタ:ステンレススチール サイズS 高さ(mm)135 口径(Φmm)53 外寸法(mm)135×58 TKG品番9-0917-0403 TKG品番(2017)6-1750-0103
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする