BBN01 ゼロ ユニバーサルティーポット ZERO JAPAN 00576783

ゼロ ユニバーサルティーポット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.35 注文コード00576783 品番BBN01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.35 材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール サイズ2人用 高さ(mm)100 口径(Φmm)53 外寸法(mm)140×90 TKG品番9-0917-0501 TKG品番(2017)6-1750-0201
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576826
2021-04-12
用途:
素敵です
その他業種

つるんとした美しい形状に惚れて、持ち手も大きめで安心感があり、注ぎ口からお茶が垂れないし、茶漉しが深くお茶も美味しい。緑茶でも紅茶でもいろいろ活躍できる素敵なデザインだと思いました。お茶好きのため4人用ですが2人で使っています。残念なのは中に手が入らなくて洗うのが大変なことくらい、、サイズ違いのも欲しくなりました。

対象商品:
00576783
2017-07-19
用途:
お客様のサーバーとして
山荘ミルク 様 (サービス業)

ずっと以前から利用しており、欠品のため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする