ZERO JAPAN
ZERO JAPANの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ZERO JAPANの グラス・食器・カトラリー
ZERO JAPANの 急須・ティーポット
ゼロ サターンティーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576844
品番
BBN17S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
容量(L)
0.3
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
サイズ
S
高さ(mm)
80
口径(Φmm)
53
外寸法(mm)
145×110
TKG品番
9-0917-0601
TKG品番(2017)
6-1750-0301
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。