ZERO JAPAN
ZERO JAPANの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ZERO JAPANの グラス・食器・カトラリー
ZERO JAPANの 急須・ティーポット
ゼロ サターンティーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576862
品番
BBN17M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
容量(L)
0.52
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
サイズ
M
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
70
外寸法(mm)
180×130
TKG品番
9-0917-0602
TKG品番(2017)
6-1750-0302
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。