ゼロ ハーブティーポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00576887 品番BBN09S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.6 材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール 高さ(mm)135 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×86 口径(Φmm)70 TKG品番9-0917-0701 TKG品番(2017)6-1750-0401
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする