ゼロ ZEN ティーポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00576896 品番BBN18
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.5 材質本体:陶器/フタ、茶こし、ハンドル:ステンレススチール 高さ(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)185×165 口径(Φmm)70 TKG品番9-0917-0801 TKG品番(2017)6-1750-0501
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576896
2022-06-14
用途:
煎茶を淹れる時に。
リストアTSUKASA 様 (建設業・工事業)

とてもオシャレで使いやすいティーポットです。
お客様のおもてなしにも大活躍中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする