ユニティー+耐熱ガラスカップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00577176 品番 8291
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
満水容量(mL)450 質量(kg)0.11 サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)125×90 口径(Φmm)78 TKG品番9-0918-0501 TKG品番(2017)6-1754-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577158
2023-09-25
用途:
自分のルイボスティー用
土田制御 様

今まではコーヒーカップでルイボスティーを飲んでいましたが、ちょっと気分転換に
透明カップを使ってみたくなりました。
来客時にも使用してみましたが、軽くてとても使いやすいと言われました。
実際に使用してみてちょっとよい気分でした。
壊れたときの補充用にもうちょっと購入しておきたいと思っています。

対象商品:
00577194
2023-09-12
用途:
来客時
サービス業

たっぷり入る大きさがとても良いです。ガラスカップでは、なかなかないサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
00577158
2016-05-03
用途:
紅茶に
ヘアースタジオDOUX 様 (サービス業)

紅茶が美味しく見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする