ユニティー+耐熱ガラスカップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00577194 品番8292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
満水容量(mL)510 質量(kg)0.135 サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)125×110 口径(Φmm)78 TKG品番9-0918-0601 TKG品番(2017)6-1754-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577158
2023-09-25
用途:
自分のルイボスティー用
土田制御 様

今まではコーヒーカップでルイボスティーを飲んでいましたが、ちょっと気分転換に
透明カップを使ってみたくなりました。
来客時にも使用してみましたが、軽くてとても使いやすいと言われました。
実際に使用してみてちょっとよい気分でした。
壊れたときの補充用にもうちょっと購入しておきたいと思っています。

対象商品:
00577194
2023-09-12
用途:
来客時
サービス業

たっぷり入る大きさがとても良いです。ガラスカップでは、なかなかないサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
00577158
2016-05-03
用途:
紅茶に
ヘアースタジオDOUX 様 (サービス業)

紅茶が美味しく見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする