Silver-2 バーエンドコントロール シフトレバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 00577450 品番 D03BSA03701
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥11,209
販売価格(税別)
10,190

バーエンドコントロールシフトレバー
パワーラチェットNon-index タイプ
ショートサイズレバー(ENE Shift レバーより約13mm短い)
シマノ10段まで対応
内径Φ19mm〜Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けが可能です。

セット内容左右ペア 材質アルミ製 シルバー 質量(g)約160
注意
※黒色樹脂ワッシャー裏側の小判状の突起部分がシフターの小判穴に確実にはまっている状態で、冠付ネジを締め付けて下さい。
※樹脂ワッシャーが浮いた状態のままで締め付けると突起部分が破損しシフターが固定されなくなります。
※SRAM製品での使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする