Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00577590 品番 D03BSA00506
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質ステンレス製 長さ(mm)125 シルバー 外径(Φmm)5.5
注意
※アルマイト塗装の着色時により若干の色のバラツキが御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
ホイールのクイックリリース用
その他業種

ブレーキクリアランス調整はレバー側でできるので、フレキシーVをあらかじめボルト部を突出した状態で装着、ホイールを外す際にボルト部を締めてケーブルを緩めることで先端のクランプ部を抜いてブレーキを開放させます。(小径車でクランクの可動範囲とVブレーキの装着位置が近い場合、アウターのルーティングを変更するかガイド増設等の心の準備を)

なお”V”の付かないフレキシー(カンチ用)とは先端クランプ部の径が0.5mmほど違うため互換性ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする