Flexie ブレーキレバー用フレキシブルケーブル&アジャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00577651 品番 D03BSA00402
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質ステンレス製 長さ(mm)125 ブルー 外径(Φmm)6
注意
※アルマイト塗装の着色時により若干の色のバラツキが御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする