メイン画像

プロスフォルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様折り速度:90〜190枚/分 無段階調整(A4二つ折りの場合)、枚数カウント:加算式/減算式、最大500枚(上質紙64g/m2) 注文コード00578877 品番PFS-150
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

作業時間を大幅カット
コート紙対応
クロス折り・DM折りにも対応
日本製

仕様折り速度:90〜190枚/分 無段階調整(A4二つ折りの場合)、枚数カウント:加算式/減算式、最大500枚(上質紙64g/m2) 質量(kg)36 消費電力(W)140(50Hz/60Hz) 電源AC100V 紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)950×490×480(使用時) 用紙サイズB7〜A3(B7は二つ折・開き観音折のみ可、A3は開き観音折のみ不可)、【厚さ】上質紙:52.3g/m2〜157.0g/m2、コート紙:104.7g/m2〜157.0g/m2 排紙方法ベルト整列排紙
注意
※保証期間1年間

商品説明動画

紙折り機(プロスフォルダー)の使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする