※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の 卓上コンロ
砺波商店の 固形燃料用コンロ
アルミ 民芸調コンロ(固形燃料皿付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00579048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×150×105
質量(kg)
0.65
仕様
固型燃料皿付
TKG品番(2017)
6-1950-1301
TKG品番
9-2114-1301