砺波商店
砺波商店の 厨房機器・設備・調理機械
砺波商店の 熱調理機・加熱機器
砺波商店の 業務用レンジ/コンロ
アルミ新グリドル鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00579583
品番
QGL13
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
目皿はフッ素加工です。
焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm)
55
直径(Φmm)
155
材質
アルミ
質量(kg)
0.42
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ155×55
TKG品番
9-2115-1801
TKG品番(2017)
6-1951-1901
注意
※コンロは別売です。