ノーブル 楊枝入れ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00580037 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質PMMA 容量(mL)40 質量(g)113 耐熱温度(℃)70 直径×高さ(mm)52×88 TKG品番9-1970-1602 TKG品番(2017)6-1761-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする