リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ブルーム 楊枝入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
PMMA
容量(mL)
75
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
51×97
TKG品番
9-1969-1501
TKG品番(2017)
6-1762-1501