ブルーム クッキングピッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00580606 品番-
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(mL)500 材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×90×149 耐熱温度(℃)70 TKG品番9-1969-2001 TKG品番(2017)6-1762-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする