用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 料理道具
用美(ヤマコー)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
用美(ヤマコー)の セイロ
マルY 桧 ワッパセイロセット (蓋・すだれ・台付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00581096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
12
仕様
蓋・すだれ・台付
材質
檜・竹
外径×高さH(Φmm×mm)
120×68
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ118×48
底径(Φmm)
Φ134
TKG品番
9-2117-1701
TKG品番(2017)
6-1953-1801