CBPPNAF カセットフー用鉄板プレート イワタニ 00581717

 

CBPPNAF カセットフー用鉄板プレート イワタニ 00581717 CBPPNAF カセットフー用鉄板プレート イワタニ 00581717 CBPPNAF カセットフー用鉄板プレート イワタニ 00581717 CBPPNAF カセットフー用鉄板プレート イワタニ 00581717

カセットフー用鉄板プレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00581717 品番CBPPNAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

直火の強力加熱。様々なメニューに使い方も広がります。
イワタニカセットフー専用です。
脚がごとくにはまりこむストッパー構造。こびりつかずお手入れラクラク!

トラスコ品番775-8961 材質アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 質量(kg)0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1956-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00581717
2020-09-08
用途:
家でバーベキュー
工房 イサキ 様

自粛時期だったので重宝しています。プレート表面加工もいい感じです。

2020-05-20
用途:
カセットコンロの上でのもんじゃ、お好み焼きなど

イワタニのカセットフー用ですが私は他のメーカーのカセットコンロで使用しています。
特にメーカーにこだわらなくても大丈夫ではないでしょうか?
もんじゃ焼き、お好み焼きを自宅で作るのに使用しています。
美味しく焼けて、お店より安く同じ味を再現できます。おすすめです!ステイホームっ!

対象商品:
00581717
2019-05-28
用途:
キャンプ
建設業・工事業

厚みもあり焦げ付きにくく快適でした。焼肉、焼きそばでうまく料理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする