- 長水 卓上石焼プレート TKG 00583528

長水 卓上石焼プレート

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径×高さ(mm)Φ180×12
内容量1個注文コード00583528品番-
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。

材質天然石(角閃石)適合やまと鍋コンロセット(中)、(小)質量(kg)0.66サイズ直径×高さ(mm)Φ180×12TKG品番9-2127-0701TKG品番(2017)6-1961-0701
注意
※コンロは別売です。<QYM04>やまと鍋コンロセットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00583528
2023-01-16
用途: 室内での焼肉
八木自動車整備工場

「特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります」との事で購入。騙されました。1度のみの使用で凝りました。

対象商品 : 00583528
2017-11-21
用途: 一人・二人の食事にちょうど良い
サービス業

焼肉パーティーには物足りませんが、食事会時にチョットした肉や野菜を焼く、温めるのに丁度良いサイズで遠赤効果も高く保温効果も良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 00583528
2015-04-22
用途: 石焼きステーキ
株式会社アップルホーム

厚めのフィレステーキをサイコロ状に切って(固形燃料2個使用)数人でジュウジュウ焼いて食べました。ホットプレートより表面温度が上がります。焼け具合はバッチリです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする