石焼セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00583695 品番 SA53
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

富士山の溶岩を使用。遠赤外線効果で肉、魚、野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。

高さ(mm)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)165×130 材質石板;富士山熔岩石木台;杉材 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×38 TKG品番9-2127-0603 TKG品番(2017)6-1961-0603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00583695
2021-06-25
用途:
自宅でのステーキにて利用

自宅にて「話題の某ステーキショップ」と同じように、レアで焼いたお肉を乗せて、自分の好きな焼具合にして食べたくて購入いたしました。SA53という一番小さいものを購入しましたが・・・ちょっとステーキプレートにするには小さいですね。その上のSA52が某ショップと同じ大きさの様です。溶岩プレートということで個体差があるでしょう、小指の爪くらいの穴が空いておりました。熱したときに油が溜まってちょうど良いのかもしれませんが、気になりました。

対象商品:
00583677
2017-05-02
用途:
調理
農・林・水産業

取り扱い時の注意事項や清掃方法を書いてくれるとありがたい。
もう少しで洗剤で洗われるとこだった。

台の木が今一つ。石を思いっきり焼いた状態だと、気が焼けて煙がすごい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする