TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ピペシリーズ 楊枝入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00583765
品番
PE6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
48×78
TKG品番
9-1968-2201
TKG品番(2017)
6-1764-2201