曜日別特売
M10808 アルミ いろはこんろ 長角 マイン 00584395

アルミ いろはこんろ 長角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00584395品番M10808
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。
そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。

高さ(mm)110寸法(幅W×奥行D)(mm)240×130材質アルミ質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×110TKG品番9-2129-0202TKG品番(2017)6-1963-0702
注意
※<QSKA8>敷板、<QSM11>炭入れは別売です。
※必ず専用の炭入れ・敷板を御使用下さい。加熱すると、こんろが熱くなりますので、やけどに御注意下さい。漆塗りの机での御使用は御遠慮下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする