池永鉄工
池永鉄工の 厨房機器・設備・調理機械
池永鉄工の 熱調理機・加熱機器
池永鉄工の 業務用レンジ/コンロ
IK 割烹 ジャンボ炭火亭(アルミ製)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00584535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)
160
直径(Φmm)
300
材質
外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)
5
直径×高さ(mm)
300×160
TKG品番
9-2129-1001
TKG品番(2017)
6-1963-1501