池永鉄工
池永鉄工の 厨房機器・設備・調理機械
池永鉄工の 熱調理機・加熱機器
池永鉄工の 業務用レンジ/コンロ
IK 割烹 ニュー炭火亭(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00584544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
260
材質
外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)
2.7
直径×高さ(mm)
260×135
TKG品番
9-2129-1101
TKG品番(2017)
6-1963-1601