スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
ストッピーシリーズ ソースさし
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584736
品番
PST24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。
ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)
180
材質
メタクリル樹脂
質量(kg)
0.175
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ57×139
TKG品番
9-1971-0101
TKG品番(2017)
6-1766-0101