曜日別特売
SCW390 和風シチリン グリーンライフ 00585068

和風シチリン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00585068品番SCW390
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。

高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196TKG品番9-2131-1901TKG品番(2017)6-1965-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00585068
2016-10-02
用途: 魚焼き

秋刀魚のシーズンになったが、今まで使用していた丸い七輪と比べ、頭から尻尾まで焼く事が出来るので大変重宝しています。
他の機器で木炭に着火した物を入れるように出来ているが、大変不便であり、使用場所まで着火した木炭を運ぶのは風の有る日には使えず、私は直接薪を燃やし、木炭に着火しています。
通風孔からでは風が弱く、上から団扇で扇ぎながら着火しています。
欲を言うなら、上下に有る通風孔以外に団扇で炭火に送風できる口が有ると尚良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする