福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 肉皿・スタッキング皿
ABS製 正角肉皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585418
品番
54250080
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応
材質
ABS
色
黒(塗無)
サイズ(cm)
16
タイプ
1人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×33
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2130-0802
TKG品番(2017)
6-1964-0801