ABS製 正角肉皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585436 品番 54250070
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応

材質ABS 黒(塗無) サイズ(cm)20 タイプ2人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×33 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2130-0803 TKG品番(2017)6-1964-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする