福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 肉皿・スタッキング皿
ABS製 正角肉皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585533
品番
54252410
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応
材質
ABS
色
銀たたき
サイズ(cm)
24
タイプ
3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×33
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2130-0903
TKG品番(2017)
6-1964-0903