ABS製 長角肉皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585594 品番 54252440
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応

材質ABS 黒(塗無) サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×206×40 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2130-1002 TKG品番(2017)6-1964-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする