ABS製 長角肉皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585655 品番 54252590
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応

材質ABS 銀たたき サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×206×40 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2130-1102 TKG品番(2017)6-1964-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする