福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 肉皿・スタッキング皿
ABS製 長角肉皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585673
品番
54252600
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に!
肉を盛り付けてのスタッキング可能!
全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
洗浄機対応
材質
ABS
色
銀たたき
サイズ(cm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×238×40
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2130-1103
TKG品番(2017)
6-1964-1103