長水 石焼丸型プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00586197 品番 YS0626D
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質天然石(角閃石) 質量(kg)約3.0 サイズ(cm)26 外径×高さH(Φmm×mm)260×30 内径(mm)234 TKG品番9-2134-0501 TKG品番(2017)6-1968-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする