31000 ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース 00586620 31000 ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース 00586620 31000 ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース 00586620 31000 ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース 00586620

ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00586620 品番 31000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブを使用したハイパフォーマンス&ベストプライスモデル
脇に調整バックルを採用することで様々なサイズに対応し、暖かくフィット感のある着用感を実現

用途作業 カーキ サイズF 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)37 着丈(cm)55 身幅(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする