TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 石焼煮込み鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586818
品番
YS0326A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
キムチチゲ、海鮮鍋、しゃぶしゃぶ、すき焼きから湯豆腐まで…。石鍋は素材そのものの味を際立たせます。
材質
天然石(角閃石)
質量(kg)
2.8
タイプ
手付
サイズ(cm)
26
直径×高さ(mm)
260×60
TKG品番
9-2135-1001
TKG品番(2017)
6-1969-1201