TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 石焼煮込み鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586836
品番
YS0330A
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キムチチゲ、海鮮鍋、しゃぶしゃぶ、すき焼きから湯豆腐まで…。石鍋は素材そのものの味を際立たせます。
材質
天然石(角閃石)
質量(kg)
4.6
タイプ
手付
サイズ(cm)
30
直径×高さ(mm)
300×60
TKG品番
9-2135-1003
TKG品番(2017)
6-1969-1203